カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 井上工具
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

井上工具
弊社では、建築現場で塗装職人として働いていた経験を活かし、作業中にこんな物があったら良いのに、こんな道具があったらもっと効率的に作業が行えるのに、という想いを形にしたのが始まりでした。使い易い道具を、もっと安全な工具をと考え、開発を続けています。
会社情報
| 会社名 | 井上工具株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒352-0011 埼玉県新座市野火止1-19-28 |

カーボンはがしヘラ
井上工具(88件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
NEWポリ蛇口 40mm
井上工具(31件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ蛇口 V型
井上工具(42件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。用途一般的な一斗缶適合(一斗缶適用口サイズ)50mm材質ポリエチレン樹脂質量(g)19タイプ50mm凸アズワン品番65-2358-24RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックマルチヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷様々なヘラ作業に適したヘラです。用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど材質ポリアセタール全長(mm)163刃厚(mm)0.3
クリアスキージシリコンタイプ
井上工具(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム幅(mm)75寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
カーボンはがしヘラセット
井上工具(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。刃幅(mm)40、65材質(刃)ポリアミド炭素入りRoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ Dセット
井上工具(10件のレビュー)¥739税込¥8131セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)29材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキングヘラ Aセット
井上工具(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット(4本)当日出荷軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません用途サッシ廻り、水廻りに最適ですセット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本材質ポリアセタール
クリアスキージノーマルタイプ
井上工具(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。材質本体:ポリプロピレン幅(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
プラスチックマルチヘラ
井上工具(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷様々なヘラ作業に適したヘラです。用途パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。全長(mm)163刃厚(mm)0.3刃先厚(mm)0.6
カーボンはがしヘラ 皮すき
井上工具(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。トラスコ品番756-3892材質ポリアミド炭素入り幅(mm)40高さ(mm)190
ポリキャップ用蛇口 O型
井上工具(12件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。用途切り口がフラットなタイプの一斗缶適合(口サイズ)50mm材質ポリエチレン樹脂型式50mm質量(g)20タイプ50mm平アズワン品番65-2357-93RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングノズル保存用キャップ
井上工具(15件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
はがしヘラ R
井上工具(11件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂幅(mm)40高さ(mm)150質量(g)16
カーボンはがしヘラ
井上工具¥289税込¥3181個当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。トラスコ品番538-8061材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)150刃長(mm)45刃幅(mm)10刃厚(mm)0.4
ソフトコーキングヘラ
井上工具(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
カーボンはがしヘラ 2way タイプ
井上工具(4件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。トラスコ品番756-3906材質ポリアミド炭素入り幅(mm)7&14高さ(mm)148材質(刃)ポリアミド炭素入り
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
接着剤塗布用 ベロットローラー
井上工具(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロンボトル容量(mL)700主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジキャップ
井上工具(1件のレビュー)¥209税込¥2301セット(3個)当日出荷コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。材質ポリプロピレンサイズ(mm)12×27×27危険物の類別非危険物入数3個
のりヘラ 滑り止め付 3
井上工具(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン高さ(mm)100溝幅(mm)3
ゼロカッター ポキット
井上工具(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。材質ABS樹脂サイズ(mm)150×45(厚さ25)
デルリヘラ 滑り止め付き
井上工具(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。 また、耐薬品性に優れています。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。用途カーフィルム貼りなど。材質ポリアミド高さ(mm)100