17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーヘラの柄付きのものです。 一斗缶や大鍋のかき集めなどに便利です。 柄に窪みが2箇所あり、好きな長さにカットすることもできます。
幅(mm)125 材質(ヘラ先)エラストマー、(芯板材)スチール、(柄)木製 高さ(mm)515
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

井上工具ラバーヘラ
エコ商品
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質エラストマー&スチール 幅(mm)25 全長(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。 材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム 幅(mm)75 寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
299 税込329
当日出荷

ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。 材質エラストマー 高さ(mm)164
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性をアップ
用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。 材質エラストマー樹脂 刃幅(mm)200
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)22 材質ポリアセタール 材質(先端)シリコンゴム
1セット(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。
用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ
1袋(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。 仕様アメゴム貼替式 材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム ホワイト タイプ平面タイプ
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があります。 パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
幅(mm)125 材質エラストマー、スチール 高さ(mm)515 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。 仕様アメゴム貼替式 材質本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴム ホワイト タイプRタイプ
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。 材質アメゴム ブラウン タイプRタイプ 入数(枚)2
1セット
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。 材質アメゴム ブラウン タイプ平面タイプ 入数(枚)2
1セット
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメゴムコーキングヘラ専用の替ゴムです。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できます。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけ!経済的です。
用途コーキングヘラ用スペア
1袋(2枚×10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。 材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン 全長(mm)172 刃厚(mm)2.8
1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適 サイズ(mm)18、33各1本 材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム アズワン品番65-2357-95
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷