9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー 高さ(mm)45 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)22
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。
用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。 材質ポリプロピレン サイズ(mm)12×27×27 危険物の類別非危険物 入数3個
1セット(3個)
209 税込230
当日出荷

しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。 コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。 施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。 コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。 余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。
トラスコ品番756-3809 材質エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 タイプチューブ:カートリッジ 先端内径(mm)9 先端外径(Φmm)23
1個
629 税込692
当日出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)50 高さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。 カーボン樹脂配合で強度があります。 鉄製とは違い、傷つきにくいです。 ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。 ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。
用途古くなった角面のコーキング材の除去に。 トラスコ品番197-5989 全長(mm)190 材質/仕上ポリアミド(炭素入り) 質量(g)21.5 刃幅(mm)36 刃厚(mm)35 アズワン品番64-8341-79
1本
579 税込637
当日出荷

古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。 トラスコ品番194-8632 セット内容平面用・コーナー用各1個 材質ポリアミド炭素入り 全長(mm)(平面、コーナー)75 材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り 質量(g)6.5 刃長(mm)(平面)12(コーナー)19 アズワン品番64-8341-78 刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール ホワイト タイプ段付きタイプ
1本
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22 材質ポリアセタール
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)