柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)90
全長(mm)215
トラスコ品番756-3540
材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)47
刃長(mm)34
刃厚(mm)0.35
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質ポリアセタール
柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)29
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに
材質ポリアセタール
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
また仕上げも綺麗です。
また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
4本組のセット品もあります。
幅(mm)22
材質ポリアセタール
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。
全長(mm)230
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適
サイズ(mm)18、33各1本
材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム
アズワン品番65-2357-95
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
材質ポリアセタール
色ホワイト
タイプ段付きタイプ
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。
全長(mm)162
材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)18.1
刃長(mm)25
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。
材質本体:ポリプロピレン
全長(mm)172
刃厚(mm)1.2
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。
通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。
また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。
施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。
材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン
全長(mm)172
刃厚(mm)2.8
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様アメゴム貼替式
材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム
色ホワイト
タイプ平面タイプ
サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。
用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様アメゴム貼替式
材質本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴム
色ホワイト
タイプRタイプ
シリコンコーキングヘラの替スポンジです。シリコンコーキングヘラ替スポンジ。スポンジが磨耗した際に交換してください。
材質シリコンスポンジ
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。
全長(mm)167
厚さ(mm)10
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。
カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30
材質ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)5
高さ(mm)200
1セット(3枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。
カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30
材質ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)5
高さ(mm)200
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
ヘラ先が、Uの字になっており、コーキングを中央部分に盛ることができます。トタンや鉄面の繋ぎ目のコーキング作業に適しています。
また、瓦のひび割れ等にもお使いいただけます。
材質ポリアセタール
ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7
トラスコ品番756-3728
セット内容荒削り用、仕上げ用各1本
材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アメゴムコーキングヘラ専用の替ゴムです。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できます。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけ!経済的です。
用途コーキングヘラ用スペア
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)22
材質ポリアセタール
材質(先端)シリコンゴム
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。
材質アメゴム
色ブラウン
タイプRタイプ
入数(枚)2
ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。
また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。
幅(mm)45
高さ(mm)200
材質(本体)ポリアセタール
刃厚(mm)0.2
材質(刃)ステンレス
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。
材質アメゴム
色ブラウン
タイプ平面タイプ
入数(枚)2
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)10・20
材質ポリアセタール
高さ(mm)60
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15
材質ポリアセタール
高さ(mm)85
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15
全長(mm)85
サイズ3本入
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
材質ポリアセタール
幅(mm)10&20
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質エラストマー&スチール
幅(mm)25
全長(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ヘラの中央部分が凹んでいるので、繋ぎ目部分に厚くパテ等を盛ることができます。
トラスコ品番208-6565
材質柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス
全長(mm)210
刃幅(mm)40
刃厚(mm)0.35
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。
使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。
25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120
アズワン品番65-2358-16
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があります。
パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
幅(mm)125
材質エラストマー、スチール
高さ(mm)515
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード