くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)10・20
材質ポリアセタール
高さ(mm)60
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15
材質ポリアセタール
高さ(mm)85
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン
幅(mm)70
寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード