「捕虫シート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートです。”粘着素材のプロ”である「リンテック」が独自の素材と開発力を用いて実現した粘着シートとなっております。メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しているため、紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。
用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートに。
長さ(mm)15000
幅(mm)210
質量(kg)(1巻あたり)0.9
入数2巻
1式(2巻)
¥41,900
税込¥46,090
5日以内出荷
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。
付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻
長さ(mm)捕虫シート:15000
幅(mm)捕虫シート:210
消費電力(W)40
誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き
本体寸法(mm)奥行370
本体高さ(mm)1756
本体幅(mm)430
1式
¥310,000
税込¥341,000
5日以内出荷
メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプです。ガラス飛散防止対策フィルムが付いているので、工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。ランプ寿命は約5,000時間、24時間点灯で稼働させても約7か月も機能するので、とても長持ちする製品となっています。
用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプに。
質量(kg)0.4(1本あたり)
電力(W)40
加工ガラス飛散防止対策フィルム付き
寿命約5,000時間(24時間点灯で約7か月)
入数2本
1式(2本)
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
関連キーワード