41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1501UH 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,490 税込2,739
翌々日出荷

透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)50
1巻(50m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1501E 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
翌々日出荷

外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)50
1巻(50m)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)69 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.89 日射透過率(%)71 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)21 可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。 400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)14 熱貫流率(W/m2・K)6.0 遮蔽係数0.96 日射透過率(%)82 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)10 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。 近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。 また、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)15 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)94 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.25 日射透過率(%)12 日射反射率(%)55 日射吸収率(%)33 可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
8,998 税込9,898
翌日出荷

透明感を追求した原着フィルムを使用。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)62 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。 可視光線透過率80%の高透明タイプ。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)80 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)77 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50 日射反射率(%)7 日射吸収率(%)43 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

SSP1218CL 【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)345 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)0.2 遮蔽係数0.95 熱貫流率(W/m2・K)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

MST-5131 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷

1015UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)16 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.27 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.27 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)20
1巻(20m)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

S2595UH 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)19 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.73 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2545UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)24 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

MST-5002 【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5002(N) ミスト リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)176 可視光線透過率(%)87 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.93 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.82 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

IR-50HD 【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.85 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

MST-5001 【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミスト リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)77 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.87 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

S2543UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.84 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.74 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1035UH 970mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1035UH 1250mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
159,400 税込175,340
4日以内出荷

S2562UH 【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)64 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.89 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.78 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 970mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

外から見えない目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

S2594UH 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)42 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.81 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.71 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

MST-5000 【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5000 スーパーホワイト リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)37 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.61 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 1250mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30
1巻(30m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30
1巻(30m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30
1巻(30m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30
1巻(30m)
209,800 税込230,780
4日以内出荷

建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30
1巻(30m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30
1巻(30m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

6300054078 「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット リンテック(LINTEC) 動画あり
メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプです。ガラス飛散防止対策フィルムが付いているので、工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。ランプ寿命は約5,000時間、24時間点灯で稼働させても約7か月も機能するので、とても長持ちする製品となっています。
用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプに。 質量(kg)0.4(1本あたり) 電力(W)40 加工ガラス飛散防止対策フィルム付き 寿命約5,000時間(24時間点灯で約7か月) 入数2本
1式(2本)
17,900 税込19,690
5日以内出荷