WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
熱貫流率(W/m2・K)5.9
人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。
400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)14
熱貫流率(W/m2・K)6.0
遮蔽係数0.96
日射透過率(%)82
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)10
可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。
運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。
可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)69
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.89
日射透過率(%)71
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)21
可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。
近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。
また、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)15
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)94
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.25
日射透過率(%)12
日射反射率(%)55
日射吸収率(%)33
可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。
可視光線透過率80%の高透明タイプ。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)80
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)77
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50
日射反射率(%)7
日射吸収率(%)43
可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
透明感を追求した原着フィルムを使用。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)62
熱貫流率(W/m2・K)5.9
関連キーワード