12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1501UH 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,490 税込2,739
翌々日出荷

1501E 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
翌々日出荷

透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)50
1巻(50m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)50
1巻(50m)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

6300054078 「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット リンテック(LINTEC) 動画あり
メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプです。ガラス飛散防止対策フィルムが付いているので、工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。ランプ寿命は約5,000時間、24時間点灯で稼働させても約7か月も機能するので、とても長持ちする製品となっています。
用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプに。 質量(kg)0.4(1本あたり) 電力(W)40 加工ガラス飛散防止対策フィルム付き 寿命約5,000時間(24時間点灯で約7か月) 入数2本
1式(2本)
17,900 税込19,690
5日以内出荷

6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 動画あり
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。 付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻 長さ(mm)捕虫シート:15000 幅(mm)捕虫シート:210 消費電力(W)40 誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き 本体寸法(mm)奥行370 本体高さ(mm)1756 本体幅(mm)430
1式
310,000 税込341,000
5日以内出荷

MST-5131 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷

ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明感を追求した原着フィルムを使用。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)62 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。 400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)14 熱貫流率(W/m2・K)6.0 遮蔽係数0.96 日射透過率(%)82 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)10 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。 可視光線透過率80%の高透明タイプ。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)80 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)77 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50 日射反射率(%)7 日射吸収率(%)43 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷