1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます SATA接続とSAS接続の両規格に対応 処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます 大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ) 消去専用です(コピーはできません)
仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書) アズワン品番67-4664-19
1台
529,800 税込582,780
17日以内出荷