「まもるくん」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。
業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。
耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。
設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。
高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
材質(本体)PC
材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3690
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)50
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)41
適合ねじM20
寸法H1(mm)46.5
寸法H2(mm)23
寸法D3(mm)36.5
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3695
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)45
適合ねじM22
寸法H1(mm)80.5
寸法H2(mm)38
寸法D3(mm)38.5
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
関連キーワード