絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンド25動力用3頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用3頭口(G1/4)ヤマホ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
ラウンド25動力用2頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用2頭口(G1/4)ヤマホ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
キリナシ除草4頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草4頭口(G1/4)ヤマホ工業
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
キリナシ除草3頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草3頭口(G1/4)ヤマホ工業
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
キリナシ除草2頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草2頭口(G1/4)ヤマホ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4)ヤマホ工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4
切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8)ヤマホ工業
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
取付ねじG3/8
切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)ヤマホ工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン7頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン7頭口(G1/4)ヤマホ工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン3頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン3頭口(G1/4)ヤマホ工業
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン2頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン2頭口(G1/4)ヤマホ工業
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
サマーラックみえーる 5型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 5型(G1/4)ヤマホ工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤噴出量(L/min)0.2MPa:1.2ノズルN-KAL-14R散布幅(m)約0.22質量(g)110取付ねじG1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
サマーラックみえーる 20型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 20型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7ノズルSV-30-80C散布幅(m)約0.28粒子径(μm)230(0.5MPa)適合圧力(MPa)0.2~0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23質量(g)220取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応
サマーラックみえーる 30型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 30型(G1/4)ヤマホ工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7ノズルSV-30-80C散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)適合圧力(MPa)0.2~0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15質量(g)110取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミノーズルS型5号 (G1/4) ヤマホ工業アルミノーズルS型5号 (G1/4)ヤマホ工業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4質量(g)590竿長(m)1.5
アルミノーズルS型3号 (G1/4) ヤマホ工業アルミノーズルS型3号 (G1/4)ヤマホ工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
竿長(m)0.9取付ねじG1/4質量(g)350
カルポール下式7号 (G1/4) ヤマホ工業カルポール下式7号 (G1/4)ヤマホ工業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
質量(g)600取付ねじG1/4全長(m)(縮めた時)1.4、(伸ばした時)2.1
伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)ヤマホ工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス適合ホース径(Φmm)8.5全長(cm)最大251取付ねじG3/8質量(g)1610適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)ヤマホ工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス質量(g)1610適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5全長(cm)最大251仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
キリナシ除草6頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草6頭口(G1/4)ヤマホ工業
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
切替ステン畦畔PPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業切替ステン畦畔PPSタイプ20型(G3/8)ヤマホ工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
取付ねじG3/8