本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減)
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
ノズルN-KAL-14R
散布幅(m)約0.22
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草
噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
ノズルN-KAL-15RS
散布幅(m)約0.60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。
ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。
軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4
全長(cm)108
質量(g)340
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10R
散布幅(m)約0.25
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。
ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10RR
散布幅(m)約0.70
質量(g)18
取付ねじG1/4
全長(cm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
ノズルN-KA-055SBR
散布幅(m)約0.80
質量(g)29
取付ねじG1/4
全長(cm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス
質量(g)1610
適合ホース径(Φmm)8.5
取付ねじG1/4
適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5
全長(cm)最大251
仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ノズルN-KAL-9SBR
散布幅(m)約0.80
質量(g)29
取付ねじG1/4
全長(cm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
欠品中
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.28
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23
質量(g)220
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.17
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
質量(g)110
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード