14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草 噴出量(L/min)0.1MPa:1.0 ノズルN-KA-10RR 散布幅(m)約0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43 ノズルN-KA-055SBR 散布幅(m)約0.80 質量(g)29 取付ねじG1/4 全長(cm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4 全長(cm)108 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 質量(g)1610 適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 全長(cm)最大251 仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 適合ホース径(Φmm)8.5 全長(cm)最大251 取付ねじG3/8 質量(g)1610 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62 ノズルN-KAL-9SBR 散布幅(m)約0.80 質量(g)29 取付ねじG1/4 全長(cm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10R 散布幅(m)約0.25 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)0.2MPa:1.2 ノズルN-KAL-14R 散布幅(m)約0.22 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7 ノズルSV-30-80C 散布幅(m)約0.28 粒子径(μm)230(0.5MPa) 適合圧力(MPa)0.2~0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23 質量(g)220 取付ねじG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7 ノズルSV-30-80C 散布幅(m)約0.17 粒子径(μm)230(0.5MPa) 適合圧力(MPa)0.2~0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 質量(g)110 取付ねじG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KAL-15RR 散布幅(m)約0.70 質量(g)18 取付ねじG1/4 全長(cm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
全長(cm)7.3 メッシュ40 取付ねじG1/4
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

最高使用圧力(MPa)3 全長(cm)22 適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量) 質量(g)320 取付ねじG1/4
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷