水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
材質(甲被)PVC
足幅4E
標準質量(g)1650
高さ(mm)360(標準)
材質(先芯)ワイド樹脂
靴タイプ長靴
材質(底部)PVC
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
色グレー
高さ(mm)345・300・260(標準/3段階)
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)1920(26cm)
標準質量(g)1860(26.0cm/1足)
足幅3E
材質(底部)PVC
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など
形状ハイカット
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革牛クロム革
標準質量(g)1070(26.0cm1足)
靴底発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)ワイド樹脂製
靴タイプ革靴
着脱しやすいマジック式。
用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など
形状ハイカット
色黒
材質(アッパー)牛クロム革
標準質量(g/片足)1320(26cm)
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅3E
材質(底部)合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジック
靴タイプ長靴
着脱のしやすさが作業効率を向上させます
用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け
色黒
材質(アッパー)牛クロム革
標準質量(g/片足)1350(26cm)
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅3E
材質(底部)合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール
用途主要生産工場・官公庁・土木建築など
形状長靴
質量(g)1320(26.0cm1足)
規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
甲革牛クロム革
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
靴底合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼製
靴タイプ革靴
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など
形状半長靴
色黒
質量(g)1160(26.0cm1足)
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)牛クロム革
機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯
標準質量(g)1220(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底ラバー2層底
材質(先芯)ワイド樹脂製
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます
用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など
色黒
質量(g)1530(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革
標準質量(g)1500(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
靴タイプ長靴
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールは熱職場にだんぜん強いVP特殊ゴムを使用
筒がソフトで作業がし易く、しかも歩きやすい
筒のトップが絞められるから冬場でも足元は暖かい
またドローコートで絞められるから溶接等のスパッタが入りにくく、しかも脱ぎやすい
作業しやすく無理のない前傾設計
用途日本製鉄オリジナル商品 鉄鋼・造船・土木建築など
色黒
足幅3E
標準質量(g)1150(26.0cm/1足)
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
材質(アッパー)牛クロム革
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(底部)合成ゴム(Gシリーズ底)
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途土木建築・造船等の溶接作業にて
形状半長靴
質量(g)1020(26.0cm1足)
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)牛クロム革(ベロア)
標準質量(g)1038(26.0cm/1足)
靴底ラバー2層底
材質(先芯)ワイド樹脂製
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など
機能耐油・耐薬品
色黒
足幅3E
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
質量(g)1240(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状長靴
色黒
質量(g)1320g(26.0cm1足)
規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H
甲革牛クロム革
機能鋼製先芯・静電
標準質量(g)1220(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼製
関連キーワード