画面フラップ付きのシンプルな形状。衝撃を軽減しながらスリムな形状のケースです。オートスリープ対応の画面フラップ付きなので、使用していないときはディスプレイも保護できます。バックルは開閉しやすいマグネット式です。衝撃軽減構造。角の衝撃軽減構造で、iPadをしっかりと保護します。カメラ周囲も約4mm高い設計でレンズを保護します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能。画面フラップを三角に折りたたんでスタンドとして使えます。2段の角度調整が可能です。ケースのままボタンや端子にアクセス可能。ケースを装着したまま充電可能(Lightning端子・USB端子)。電源ボタンや音量ボタンも操作可能です。ペンホルダー付き。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。iPad、ペンは付属しません。
画面フラップ付きのシンプルな形状。衝撃を軽減しながらスリムな形状のケースです。オートスリープ対応の画面フラップ付きなので、使用していないときはディスプレイも保護できます。バックルは開閉しやすいマグネット式です。衝撃軽減構造。角の衝撃軽減構造で、iPadをしっかりと保護します。カメラ周囲も約4mm高い設計でレンズを保護します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能。画面フラップを三角に折りたたんでスタンドとして使えます。2段の角度調整が可能です。ケースのままボタンや端子にアクセス可能。ケースを装着したまま充電可能(Lightning端子・USB端子)。電源ボタンや音量ボタンも操作可能です。ペンホルダー付き。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。iPad、ペンは付属しません。
LAVIE tab 11型ワイド(T1155など)、レノボ 10.95型ワイド(M11など)専用ケースです。持ち歩き時はスリムなブック型になりタブレット本体と液晶画面を保護します。動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。専用設計ならではの使いやすさ。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。便利なカードポケット付。名刺サイズのカードを入れる事が出来るので紛失防止の為の目印に最適です。画面上部にペン収納ホルダーを設けてあります。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。首・肩の負担を軽減する、ショルダーパッド付のストラップが付属しています。タブレットは付属しません。
本製品は、CM30本体に標準添付されているスタンドカバーを取り外して装着してください。専用キーボード対応。ケースから本体を取りだすことなく専用キーボードに取り付けて使用することができます。キーボードごと持ち運べる。ケースのままキーボードを接続し、閉じて持ち運ぶことができます。スタンド機能。フラップを三角形にまとめる事でスタンドとして使用することができます。全ポートアクセス可能。カバーを装着したままで、カメラや各種ポートにアクセスする事ができます。タッチペンが取り出しやすい。タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。スタイリッシュなサンドグレーは、利用シーンを選ばず、幅広いシチュエーションで使いやすいカラーです。
関連キーワード