iPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケースブルー当日出荷
iPad 10.2(2021/第9世代、2020/第8世代、2019/第7世代)に対応したポリカーボネート+TPU素材の保護ケースです。
IP68の防水防塵等級を取得しており、現場向けにも最適なケースです。
側面ペンホルダー付き
ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。
オーディオ端子・ライトニングポートはシリコンキャップで保護することで汚れの侵入を防ぎます。
全ポートアクセス可能。専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・ホームボタンを押すことができます。
縦でも横でも置けるスタンド機能(リング付き)。好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。
付け替え自由なストラップ。ストラップの長さは調節可能です。四隅のどこにでも取り付けることができるので、業務や状況に応じて好みの位置に調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。
仕様●サイズ:約267×195mm●厚み:17mm●重さ:約214gアズワン品番67-9227-40