ブルー当日出荷
耐衝撃:周囲のシリコンと内部のウレタンフォームが適度な弾力で衝撃を吸収します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。全ポートアクセス可能:ケースの外から電源ボタン・音量ボタンを押すことができます。背面カメラにも対応。操作しやすい画面カバーなしタイプです。端子保護キャップ付:通信・充電用端子はシリコンキャップで保護されています。使用後は保護キャップを閉じてください。ストラップは約115cm~180cmに調節できます。角の穴に取り付けるだけで、業務や状況に応じて取り付け位置を調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。