カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- iPadケース(6)
- 汎用タブレットケース(1)
絞り込み
対応機種
- iPad (第10世代)(2)
- iPad (第11世代)(2)
特性
- その他(1)
- スタンド機能(2)
- ペンホルダー付(1)
- 耐衝撃(2)
- 防水・防塵(2)
色
ブラック(2)
材質
- ハイブリッドケース(2)
タイプ
- ケース型(1)
ブランド
- ブルー
- モノタロウ(1)
- エムディーエス(11)
- サンワサプライ(23)
- エレコム(85)
- MSソリューションズ(4)
- メディアカバーマーケット(10)
- Smart Stock(17)
- ロジクール(1)
- トリニティ(55)
- ナカバヤシ(23)
- MOTTERU(12)
- サンワダイレクト(10)
- 光興業(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- Apple(6)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- SPARKFUN(4)
- Anker(アンカー)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ブランドをもっと見る
「ipad a16」の検索結果
特価

iPad 第10世代・iPad(A16)用 衝撃軽減スリムケース
ブルー¥4,800税込¥5,2801個当日出荷画面フラップ付きのシンプルな形状。衝撃を軽減しながらスリムな形状のケースです。オートスリープ対応の画面フラップ付きなので、使用していないときはディスプレイも保護できます。バックルは開閉しやすいマグネット式です。衝撃軽減構造。角の衝撃軽減構造で、iPadをしっかりと保護します。カメラ周囲も約4mm高い設計でレンズを保護します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能。画面フラップを三角に折りたたんでスタンドとして使えます。2段の角度調整が可能です。ケースのままボタンや端子にアクセス可能。ケースを装着したまま充電可能(Lightning端子・USB端子)。電源ボタンや音量ボタンも操作可能です。ペンホルダー付き。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。iPad、ペンは付属しません。
iPad 第10世代・iPad(A16)用 半透明・耐衝撃ケース
ブルー¥5,800税込¥6,3801個欠品中耐衝撃:ポリカーボネートxTPUで衝撃から保護。四隅にはクッション性を持たせ、カメラ部分は5mm以上高い構造になっています。画面カバーなし:操作しやすい画面カバーなしタイプです。背面は半透明:背面は半透明になっているので、iPadに貼った管理番号などが見やすく便利です。また、指紋が残らない材質なので快適にご使用いただけます。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。タッチペンホルダー付き:タッチペン用ホルダー付きで紛失防止に。(ゴムバンドタイプ)
iPad 第10世代・iPad(A16)用 キーボード付ケース(トラックパッド付キーボードタイプ)
ブルー¥18,000税込¥19,8001個5日以内出荷キーボードを取り外してタブレット単体での使用が可能。机上スペースを有効活用できます。キーボードはType-C接続で、ケーブルはケースに内蔵されているので、外に露出することなく、スマートに使用できます。また、ケースとキーボードは独自のマグネット脱着方式により、スムーズなつけ外しが可能です。充電用Type-C端子は、本体側のケースに搭載。給電しながらキーボードを使用することもできます。オーディオ端子は、本体側のケースに搭載。キーボードを外した状態でもヘッドフォンを使用できます。米国軍用規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性。すべての状況での保護を保証するものではありません。JISかな配列・安全設計・トラックパッド付キーボード。キーは外れにくいキートップ構造(特許取得済)。Apple純正と同じ「シザース式メカニカル構造」で快適なキータッチ。ラベルが見える背面クリア素材。iPadに貼った管理番号などが見やすく便利。無段階調整スタンドで、iPadの角度をお好みに合わせて調整できます。
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 細長スタンド付
ブルー¥10,900税込¥11,9901個当日出荷材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad A16/第10世代特性耐衝撃、防塵防水、スタンド付
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷色ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
iPad 第10世代/A16用 耐衝撃シリコンケース
ブルー¥7,380税込¥8,1181個当日出荷耐衝撃:周囲のシリコンと内部のウレタンフォームが適度な弾力で衝撃を吸収します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。全ポートアクセス可能:ケースの外から電源ボタン・音量ボタンを押すことができます。背面カメラにも対応。操作しやすい画面カバーなしタイプです。端子保護キャップ付:通信・充電用端子はシリコンキャップで保護されています。使用後は保護キャップを閉じてください。ストラップは約115cm~180cmに調節できます。角の穴に取り付けるだけで、業務や状況に応じて取り付け位置を調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。