4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LinxLCWダイポールアンテナは、WiFi、Bluetooth、ZigBee、ねじ及び独自の802.15.4アプリケーションをはじめとする2.4GHz用途で優れた性能を発揮するための最もコスト効果の高いソリューションを設計者が検索するために使用できます。SMAコネクタを使用しています。高い費用効果VSWRが非常に低い<2:1です
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●重量:7.4g●高さ:83.1mm●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7152-69
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Linx HW シリーズは、中心波長ダイポールアンテナで、頑丈で外観が美しいパッケージに収められ、卓越した性能を発揮します。このアンテナには、ストレートホイップ素子と内部カウンタ oise が搭載されており、外部グランドプレーンの依存性を排除して性能を最大限に高めています。非常に低コストです それは内部の counterpoise である 優れた性能を発揮し
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:3.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:120mm●幅:8.1mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7152-45
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7152-97
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Linx RCT シリーズ波形アンテナは、革新的な多関節ベースで卓越した性能を発揮し、90 ° の傾斜と 360 ° の回転により最適な方向を実現します。VSWR が非常に低くなります それは完全に風化した
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7150-67
1セット(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷