Z-EAL スピンナーハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)250トラスコ品番387-9470質量(g)309寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
19.0sqヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqホイルナット用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)60寸法l(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンション調整レンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)480質量(g)280寸法D(mm)24.6寸法C(mm)9サイズ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq6角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
9.5sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqナットツイスター(ディープ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から14日以内出荷
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)120寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
寸法L(mm)600トラスコ品番777-7221質量(g)3190差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 インパクト12角ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
セット内容14405M(12角ソケット)10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27差込角(mm)12.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】330×68×48
ソケットレールセット(12角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品ソケットレールトラスコ品番821-8949セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2405M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷から4日以内出荷
リードソケット用交換ビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
用途BD042N用セット内容BD042N用交換ビット BIT-55N×2本質量(g)35入数(個)2
インパクトエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)翌日出荷
適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
ナットグリップユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ラチェットハンドル用リペアキットです。
適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)8日以内出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが13~24mmm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)13~24m迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)6日以内出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)8日以内出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが13~24mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)13~24迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応