1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54寸法H(mm)12.5寸法L(mm)87色ブルー質量(g)1033差込角(mm[inch])25.4[1]
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は75mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44寸法H(mm)12寸法L(mm)75
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H Pコン用コテKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
寸法L(mm)75質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)24寸法D2(mm)30寸法D3(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)250寸法L2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.全長(mm)29.9トラスコ品番481-9837質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番487-4803材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)136タイプダイス用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スピードハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
電ドル用蝶ネジソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
トラスコ品番811-7337RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番811-9133差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq6角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ビットソケット用クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ソケットを指でつまんで早回しをしやすくするアダプタータイプのクイックスピンナーです
トラスコ品番547-4374材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
Z-EAL72ギアセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EAL72ギアリペアキットです。
適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280トラスコ品番255-4344差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
Z-EALフリーターンクロスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。
ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。
専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)1/2寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350質量(g)915付属品不織布製専用収納袋
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29寸法H(mm)25色黄質量(g)155
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35寸法L(mm)70質量(g)240
電動ドライバー用ロングユニバーサルアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40
Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50