3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14
強力テクスセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)5日以内出荷から14日以内出荷
ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
Z-EAL クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番124-7041材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25質量(g)26
1/2sq. O2センサーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(10本組)
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容4、5、6、7、8、10、12、14、17、19質量(g)1300差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(inch)1/4(6.35mm)寸法L(mm)23差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットレール単品Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から11日以内出荷
レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットレールセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/2"(12.7)SQソケット内容(mm)6角10点:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3730材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)830
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)75材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
9.5sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスエクストラディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクス全長(mm)140差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
パスファインダーディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応