差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番821-8943
セット内容6点/2760-28、50、100、150、200、250
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)430
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番821-8944
セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)420
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(g)50
寸法L(mm)100
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角
差込角(inch)1/4
寸法L(mm)20.6
寸法H(mm)14
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角
差込角(inch)1/4、3/8、1/2
セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード