こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)18
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ
トラスコ品番821-8945
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)670
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ
トラスコ品番821-8946
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)560
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角
差込角(inch)3/8
寸法L(mm)25.9
寸法H(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)300
トラスコ品番777-5318
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン・Oリング:A32・B32
質量(g)70
外径D(Φmm)ソケット部:22
全長L(mm)50
適合リングC型C32
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
トラスコ品番481-9845
全長(mm)75
質量(g)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。(PAT.)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
トラスコ品番829-2443
セット内容メタルケース、21
ハンドル内容ラチェットハンドル(3725Z)、クイックスピンナー(3756Z)、ユニバーサルジョイント(3771Z)、スピンナハンドル(3768Z-250)、エクステンションバー(3760Z-75
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
2018年トラスコ掲載ページ4 0089
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)200
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)130
寸法L(mm)150
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)19
寸法l(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角
差込角(inch)1/4、3/8、1/2
セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
全長L(mm)50
質量(g)70
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
17日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
トラスコ品番387-9216
ケース寸法(mm)410×190×40
ハンドル内容ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー(3本)、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナー
ソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm
材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属)
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
関連キーワード