「トルクスビス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)116
寸法L(mm)46
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)70
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
関連キーワード