狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28
先端形状トルクス
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6206
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)73.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
先端形状イジリ止めペンタローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)100
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)73.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)75
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクス
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)34
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)38
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)11.5
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状トルクス
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
軸長(mm)H:12
外径D(Φmm)差込部:12
全長L(mm)28
差込角(sq.)1/4
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
寸法D(mm)6.35
寸法L(mm)25
質量(g)4
差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状イジリ止めペンタローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
質量(g)41
寸法L(mm)36
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
呼びE8
寸法D1(mm)10.7
寸法D2(mm)21
寸法l(mm)7
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
質量(g)32
寸法L(mm)38
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)11.5
呼びT9
寸法D(mm)18
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP、60IP
質量(g)700
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状トルクスプラス
レール(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)100
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)63.5
先端形状トルクスプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
セット内容E10N、E12N、E14N、E16N、E18N、E20N
質量(g)370
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番786-3705
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)480
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクス
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
差込角(mm)DIN3126 E6.3
寸法D(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)129
寸法L(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ