ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
マグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(mm)14
寸法L(mm)70
質量(g)87
寸法H(mm)17
寸法D(mm)19
寸法l(mm)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
適合ピン・Oリング=1200A・B
寸法L(mm)48
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(mm)14
寸法L(mm)250
質量(g)250
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)18
寸法l(mm)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)100
寸法L(mm)70
寸法D(mm)20.5
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
質量(g)10
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)240
寸法L(mm)80
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)23.2
寸法D2(mm)30
寸法H1(mm)7
寸法H2(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
質量(g)110
寸法L(mm)88
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)8
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用
全長(mm)70
質量(g)78
奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3
外径D(Φmm)【ソケット部】16.5
差込角(sq.)3/8"
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)。ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番786-3390
セット内容11点
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)12.7
ハンドル内容ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15
質量(g)85
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)50
最大奥行(mm)H2:18
適合リングC型C32
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)差込部:22
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番481-9861
質量(g)228
ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12点)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
セット商品数9
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール、ソケットリール(底面マグネット付)
トラスコ品番407-6028
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)600
ハンドル内容ラチェットハンドル、クイックスピンナー
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
1セット(9点組)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ソケット内容(mm)12点:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番812-1668
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)446
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ソケット内容(mm)6角10点:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番786-3730
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)930
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイプ両頭ビット
寸法D(mm)6.35
差込角対辺(mm)6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
タイプ片頭ビット
寸法D(mm)6.35
差込角対辺(mm)6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法L(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容3350X-8、10、12、14
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)176
セット商品数4点
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
スライドマグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番786-3683
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)290
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥659
税込¥725
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5
寸法L(mm)70
マグネット付き。
適合ピン・Oリング:A31・B31
全長L(mm)32
適合リングC型C31
外径D2(Φmm)差込部:19
差込角(sq.)3/8
関連キーワード
1
2
次へ