用途BD042N用
セット内容BD042N用交換ビット BIT-55N×2本
質量(g)35
入数(個)2
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)45
寸法L(mm)106
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
寸法H(mm)60
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
関連キーワード