OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)6日以内出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
T型ヘックスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
サイズ規格ミリ先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
1/4HボールポイントヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 6角スタンダードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応