「差込角 変換」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
寸法D1(mm)28.2
寸法D2(mm)35
寸法L(mm)70
質量(g)240
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タイプ差込ピン
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)30
寸法L(mm)75
質量(g)460
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)凹25.4、凸19
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番828-0664
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番828-0658
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
寸法L(mm)30.5
寸法H(mm)22
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
寸法L(mm)29.8
寸法H(mm)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
寸法L(mm)24
寸法H(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
寸法L(mm)44.6
寸法H(mm)32
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
寸法L(mm)22.5
寸法H(mm)17
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法L(mm)39.8
寸法H(mm)22
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード