7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2] 寸法D1(mm)28.2 寸法D2(mm)35 寸法L(mm)70 質量(g)240
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2] 寸法L(mm)44.6 寸法H(mm)32
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)凹25.4、凸19 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. トラスコ品番828-0664 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4] 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)30 寸法L(mm)75 質量(g)460
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm 差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4] 寸法L(mm)39.8 寸法H(mm)22
1個
2,598 税込2,858
当日出荷