先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状3重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)38
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)11.5
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状3重4角
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)44
寸法H(mm)44
寸法L(mm)96
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14
質量(g)500
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状3重4角
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
質量(g)24
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)33
寸法D(mm)13.1
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
寸法L(mm)112
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)44
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2
セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数14ヶ組
ケース寸法(mm)W310×H90×T48
穴角6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)116
寸法L(mm)46
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)46
質量(g)207
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)70
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138
差込角(mm)12.7[1/2]
ケース寸法(mm)220×82×60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード