3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
インパクトエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)翌日出荷
適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
ロッキングエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)17日以内出荷
ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/2寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)3/8寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/4寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14
両口ホイールナットソケット専用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
14118PM専用のエクステンションバーです。先端の樹脂製ストッパーがホイールナット頂点の傷付きを防止します。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)92質量(g)150適合リングC型PK1401C
3/4sq. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)200寸法L(mm)150差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)20寸法D2(mm)25寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インダストリアルエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 防振エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクトエクステンションソケット(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応