1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品Cリング
セット内容14118PM-19X21、14760ST-B
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)340
適合リングC型PK1401C
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ショートタイプ。
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)10
穴角六角
差込角(sq.)3/8
適合ピン・Oリング:A81・B81
軸長(mm)H:30
外径D(Φmm)差込部:54
全長L(mm)105
適合リングC型C81
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)1
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15
質量(g)85
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)50
最大奥行(mm)H2:18
適合リングC型C32
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)差込部:22
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
寸法(mm)15
質量(g)70
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.7
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード