インパクトダブルジョイント (ボール式)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)予約販売
凸側ボールロック式。
適合ピン・Oリング:A31・B31質量(g)120全長L(mm)75適合リングC型C31外径D1(Φmm)ソケット部:22外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
インパクト6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15質量(g)85奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7全長L(mm)50最大奥行(mm)H2:18適合リングC型C32穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.9外径D2(Φmm)差込部:22差込角(sq.)3/8
インパクトヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
適合ピン・Oリング:A81・B81軸長(mm)H:30外径D(Φmm)差込部:54全長L(mm)105適合リングC型C81穴角ヘックスローブ差込角(sq.)1
インパクト6角セミディープソケット (薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42寸法(mm)15質量(g)70奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.7外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
インパクト6角ショートソケット (薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
インパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
適合ピン・Oリング:A81・B81質量(g)930奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30全長L(mm)75適合リングC型C81外径D1(Φmm)ソケット部:55外径D2(Φmm)差込部:54差込角(sq.)1
インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
マグネット付き。
適合ピン・Oリング:A31・B31全長L(mm)32適合リングC型C31外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
インパクトエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)翌日出荷
適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
両口ホイールナットソケット専用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
14118PM専用のエクステンションバーです。先端の樹脂製ストッパーがホイールナット頂点の傷付きを防止します。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)92質量(g)150適合リングC型PK1401C
両口ホイールナットソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品Cリングセット内容14118PM-19X21、14760ST-B材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)340適合リングC型PK1401C