カテゴリ
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)
- SWAGE-LINE(18)
- ALBA(アルバ)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- brembo(5)
- Vesrah(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- X.A.M(1)
- K&N(1)
- SBS(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「TT93」の検索結果

コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ステーター
ATHENA(アテナ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Athena ステーターは、優れた性能、信頼性、長期的な耐久性を実現するためにAthena社内で徹底した研究・開発を行い厳格にテストされており、スターターはOEM基準に準ずる、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。ステーターのコアは優れた導電性と耐摩耗性を備えた純銅で作られています。コアは高透磁率のシリコン鋼で作られており、磁気損失を減らして全体的な効率を向上させるように最適化され、最も過酷な条件下でも一定の信頼性の高い電流生成を実現します。最適化された構成によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、車両の電気システム全体に十分な安定した電流を供給します。高温、激しい振動、湿度などの極端な条件のシミュレーションを行い設計・開発することにより、優れた耐久性を発揮します。各ユニットには車両の元の配線と互換性のあるコネクタが付属しております。