3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。 デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、ソニー Eマウントセンサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。
焦点距離(mm)15 絞りF22(最小) 画角110° 撮影距離(m)0.3(最短) 最大径(Φmm)66.4 全長(mm)62.3 質量(g)298 対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能 最大口径比1:4.5 レンズ構成9群11枚 羽根枚数絞り10枚 倍率(倍)最大撮影1:15.4 フィルター直径(Φmm)58 マウントソニーEマウント 仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した大口径マクロレンズ。 大きなボケが楽しめ、絞り開放からシャープな結像性能を示し、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質で描き切ります。
焦点距離(mm)65 絞りF22(最小) 画角38° 撮影距離(m)0.31(最短) 最大径(Φmm)78 全長(mm)91.3 質量(g)625 対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能 最大口径比1:2 レンズ構成8群10枚 羽根枚数絞り10枚 倍率(倍)最大撮影1:2 フィルター直径(Φmm)67 マウントソニーEマウント レンズマクロレンズ 仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
1本
119,800 税込131,780
4日以内出荷

カメラを持つことが憧れだった時代をオマージュした総金属製の外装に、両面非球面レンズを採用した6群7枚の光学系を実装。 周辺までシャープな画質の広角レンズです。 フォーカシングユニットには繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離0.15mを実現。 広角レンズのパースペクティブを活かしたダイナミックな作画が可能です。
焦点距離(mm)28 絞りF22(最小) 画角74.8° 撮影距離(m)0.15(最短) 最大径(Φmm)66.3 全長(mm)32.8 質量(g)205 最大口径比1:2.8 レンズ構成6群7枚 羽根枚数絞り9枚 倍率(倍)最大撮影1:2.3 フィルター直径(Φmm)52 レンズ広角レンズ 仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)
1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)