2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノクトン60mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。 35mm判換算で120mm相当の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。 シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケを活かした作画が可能です。
焦点距離(mm)60 絞りF16(最小) 画角21.5° 撮影距離(m)0.34(最短) 最大径(Φmm)82.5 全長(mm)87.7 質量(g)860 最大口径比1:0.95 レンズ構成8群11枚 羽根枚数絞り10枚 倍率(倍)最大撮影1:4(35mm版換算1:2) フィルター直径(Φmm)77 レンズ中望遠レンズ 仕様レンズフード付属(ねじ込み式)、絞り切替え機構付
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。 現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るいF0.8※を実現。 対角線42.75°(35mm判換算で58mmレンズ相当)の画角は、往年の大口径標準レンズと同等の画角であり、F0.8の超大口径による大きなボケを活かした撮影を楽しめます。
焦点距離(mm)29 絞りF29(最小) 画角42.75° 撮影距離(m)0.37(最短) 最大径(Φmm)72.3 全長(mm)88.9 質量(g)703 最大口径比1:0.8 レンズ構成7群11枚 羽根枚数絞り12枚 倍率(倍)最大撮影1:10 フィルター直径(Φmm)62 レンズ標準レンズ 仕様レンズフード付属、絞り切替え機構付
1本
209,800 税込230,780
4日以内出荷