歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。デジタル撮像素子に最適化された光学設計を採用しています。
魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとして最も広い※画角130°が新たな写真表現を生み出します。
焦点距離(mm)10
絞りF22(最小)
画角130°
撮影距離(m)0.5(最短)
最大径(Φmm)67.8
全長(mm)58.7
質量(g)312
最大口径比1:5.6
レンズ構成10群13枚
羽根枚数絞り10枚
レンズ超広角レンズ
仕様レンジフード:レンズ一体式、距離計連動:なし、フィルター:装着不可
1本
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
レンズ構成はヘリアタイプをベースとする3群6枚で、F1.5の大口径を実現。
現代レンズにないクラシカルな写りを追求し、あえて各種の収差を表出させる光学設計を採用しています。
飛び道具的ではなく飽きのこないボケ味に加え、残存させたコマフレアとレンズへのシングルコーティング仕上げにより、極めて個性的な絞り開放描写が得られます。
この傾向は絞り込むことで減少し、絞りF4からは他のフォクトレンダー製VMマウント50mmレンズと同等の性能を発揮します。
コーティングSC(シングルコーティング)
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角45.9°
撮影距離(m)0.5(最短)
最大径(Φmm)56.8
全長(mm)41.9
質量(g)255
最大口径比1:1.5
レンズ構成3群6枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)49
仕様レンジフード:専用ねじ込みフード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。
F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。
焦点距離(mm)75
絞りF16(最小)
画角32.6°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)62.8
全長(mm)63.3
質量(g)350
最大口径比1:1.5
レンズ構成6群7枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)58
レンズ中望遠レンズ
仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。
超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。
フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
焦点距離(mm)21
絞りF16(最小)
画角90.3°
撮影距離(m)0.5(最短)
最大径(Φmm)69.5
全長(mm)69.7
質量(g)480
最大口径比1:1.4
レンズ構成11群13枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)62
レンズ超広角レンズ
仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
フォクトレンダー史上最高性能の準広角レンズとして、フルサイズMマウントセンサーに最適化した極めて性能の高いレンズ。
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、各種の収差を徹底的に排除するとともに解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。
焦点距離(mm)35
絞りF16(最小)
画角63.6°
撮影距離(m)0.5(最短)
最大径(Φmm)55.6
全長(mm)58.1
質量(g)304
最大口径比1:2
レンズ構成9群11枚
羽根枚数絞り12 枚(開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)
フィルター直径(Φmm)49
仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。
あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。
焦点距離(mm)35
絞りF16(最小)
画角63°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55
全長(mm)28.5
質量(g)189
最大口径比1:1.4
レンズ構成6群8枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)43
レンズ広角レンズ
仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。
両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。
外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角46.3°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55.3
全長(mm)36.9
最大口径比1:1.5
レンズ構成7群8枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)43
レンズ標準レンズ
仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)28
絞りF22(最小)
画角74.51°
撮影距離(m)0.5(最短)
全長(mm)36
最大口径比1:2
レンズ構成7群10枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)39
レンズ広角レンズ
仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズとして市場投入されたソニー Eマウント専用レンズをベースに、フルサイズMマウントセンサーに最適化したレンズ。
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、標準レンズの価値観を一変させる性能を実現。
引き締まったスタイルで、レンジファインダーカメラ使用時のハンドリングの良さも持ち合わせています。
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角46.2°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55.6
全長(mm)53
質量(g)288
最大口径比1:2
レンズ構成8群10枚
羽根枚数絞り12 枚(開放F2,F2.8、F5.6で円形絞り)
フィルター直径(Φmm)49
レンズ標準レンズ
仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)35
絞りF16(最小)
画角62.5°
撮影距離(m)0.58(最短)
最大径(Φmm)52
全長(mm)28.1
最大口径比1:2
レンズ構成5群8枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)39
レンズ広角レンズ
仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
関連キーワード