常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。
両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。
外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角46.3°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55.3
全長(mm)36.9
最大口径比1:1.5
レンズ構成7群8枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)43
レンズ標準レンズ
仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
レンズ構成はヘリアタイプをベースとする3群6枚で、F1.5の大口径を実現。
現代レンズにないクラシカルな写りを追求し、あえて各種の収差を表出させる光学設計を採用しています。
飛び道具的ではなく飽きのこないボケ味に加え、残存させたコマフレアとレンズへのシングルコーティング仕上げにより、極めて個性的な絞り開放描写が得られます。
この傾向は絞り込むことで減少し、絞りF4からは他のフォクトレンダー製VMマウント50mmレンズと同等の性能を発揮します。
コーティングSC(シングルコーティング)
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角45.9°
撮影距離(m)0.5(最短)
最大径(Φmm)56.8
全長(mm)41.9
質量(g)255
最大口径比1:1.5
レンズ構成3群6枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)49
仕様レンジフード:専用ねじ込みフード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。
あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。
焦点距離(mm)35
絞りF16(最小)
画角63°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55
全長(mm)28.5
質量(g)189
最大口径比1:1.4
レンズ構成6群8枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)43
レンズ広角レンズ
仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
関連キーワード