クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。
F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。
焦点距離(mm)75
絞りF16(最小)
画角32.6°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)62.8
全長(mm)63.3
質量(g)350
最大口径比1:1.5
レンズ構成6群7枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)58
レンズ中望遠レンズ
仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。
両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。
外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角46.3°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55.3
全長(mm)36.9
最大口径比1:1.5
レンズ構成7群8枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)43
レンズ標準レンズ
仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
関連キーワード