「ギムネ 工具」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。
材質HRC55±1
全長(mm)125
質量(g)61
アズワン品番64-9643-66
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。
アズワン品番64-9643-71
対応サイズ(Φmm)3~17
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
全長(mm)75
段数なし
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
段幅(mm)なし
穴あけ寸法(Φmm)12.5
アズワン品番64-9644-63
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち!
メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応!
先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。
仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)
セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
用途ステープル打ち作業に。
幅(mm)対応ステープル入肩:10~12
全長(mm)170
質量(g)560
アズワン品番64-9645-69
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。
材質炭素鋼S55C
全長(mm)100
質量(g)31
穴サイズ(mm)4×5
アズワン品番64-9643-69
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75
寸法(mm)75×11×11
質量(g)21
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!
材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!。1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)。2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!
用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。
材質(ドリル)合金工具鋼
寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64
深さ(mm)50
アズワン品番64-3241-85
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK
電源いらず。野外で即研げる
様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。
チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭
付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚
質量(g)910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6
研磨面工業用ダイヤモンド砥石
対応サイズ(Φmm)190~305まで
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。
穴径(Φmm)25.4
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。
全長(mm)165
質量(g)100
適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。金槌の要領で叩くだけ。強靭設計のプロ仕様。
用途ステープル打ち作業に。
幅(mm)対応ステープル入肩:10~12
全長(mm)280
質量(g)422
アズワン品番64-9645-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。
使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。
材質国産堅木
厚さ(mm)約30
寸法(mm)約90×90
質量(g)約173
アズワン品番64-9643-70
1枚
¥849
税込¥934
翌々日出荷
こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)H190×W52×D113
1:ピンの長さが7ミリだから、ディスクグラインダーのインナーフランジもラクラク。2:滑りにくく握りやすいラバーグリップ!
用途ディスクグラインダーに。
寸法(mm)(スパナ)12×14
アズワン品番64-3243-52
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
用途かさばるゴミを切断・解体。
全長(mm)200
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
用途一般草刈り・山林下刈り
材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)25.4
巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)1.25
材質(台金)高級炭素工具鋼
穴径(Φmm)25.4
材質(チップ)高硬度特殊チップ
メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
厚さ(mm)1.25
材質(台金)高級炭素工具鋼
穴径(Φmm)25.4
材質(チップ)高硬度特殊チップ
メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
厚さ(mm)1.25
材質(台金)高級炭素工具鋼
穴径(Φmm)25.4
材質(チップ)高硬度特殊チップ
建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。
鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。
建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。
鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。
質量(kg)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41
アズワン品番64-9646-32
1丁
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。
用途かさばるゴミを切断・解体。
全長(mm)200
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数1本刃
全長(mm)107
質量(g)20
刃先形状菱目
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数4本刃
全長(mm)119
質量(g)40
刃先形状斜目
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)106
刃先形状L型
刃のサイズ(mm)W40×H20
アズワン品番64-3240-92
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)169
刃先形状V型
刃のサイズ(mm)W40×H35
アズワン品番64-3240-88
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)132
刃先形状V型
刃のサイズ(mm)W35×H30
アズワン品番64-3240-87
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数4本刃
全長(mm)115
質量(g)38
刃先形状平目
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)12
刃先形状L型
刃のサイズ(mm)W50×H15
アズワン品番64-3240-94
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)118
刃先形状U型
刃のサイズ(mm)W37×H17.5
アズワン品番64-3240-90
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数2本刃
全長(mm)108
質量(g)20
刃先形状菱目
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。
材質HRC55±1
全長(mm)150
質量(g)72
アズワン品番64-9643-67
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ