マクロス

マクロスのページです。マクロスは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィーマクロス
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。
厚さ(mm)【布】~2電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番定格時間1時間
ウルトラズームライト マクロスウルトラズームライトマクロス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)USB充電式。
付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
手を汚さないほうき・ちりとりセット マクロス手を汚さないほうき・ちりとりセットマクロス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。
材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル マクロス20モードバイブレーションリフレッシュポータブルマクロス
2,488税込2,737
1個
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナー マクロスポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナーマクロス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
台座付き小型ミシン ヌイミーライト マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライトマクロス
4,988税込5,487
1台
7日以内出荷
初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
2wayコードレススティッククリーナー クラモ マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモマクロス
3,998税込4,398
1台
当日出荷
スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/ブラシノズル)ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)時間満充電:約3~4電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W75×D115×H400(ロング使用時)集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス赤外線センサー式 センサーブザー&チャイムマクロス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。
質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス マクロスバイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレスマクロス(1件のレビュー)
3,704税込4,074
1個
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
12Lセンサーゴミ箱 ステルル マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルルマクロス
2,988税込3,287
1個
5日以内出荷
開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30入数1台
電動コーヒーミル ラミル マクロス電動コーヒーミル ラミルマクロス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
コンパクトブロワー マクロスコンパクトブロワーマクロス
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。
電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)満:約2~3内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh
ハンディサイクロンクリーナー トルモ マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモマクロス
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
2way コンパクトハンディクリーナー スラモ マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモマクロス
4,489税込4,938
1台
7日以内出荷
スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
まるで本物 センサーライトダミーカメラ マクロスまるで本物 センサーライトダミーカメラマクロス
2,988税込3,287
1台
8日以内出荷
人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。
セット内容本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3形状ボックス電源【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh本体質量(g)約295保護等級IPX4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×115バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約8使用場所屋外明るさ(Lm)約150点灯時間【転倒保持】30秒(人感センサー時)センサー感知範囲【距離】3~5m【角度】120°点灯時間(時間)約2
ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応  乾電池式 アダプタ式 マクロスラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応 乾電池式 アダプタ式マクロス(1件のレビュー)
2,564税込2,820
1個
当日出荷
デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまでアズワン品番65-1332-25
LEDハンドミラー マクロスLEDハンドミラーマクロス
1,280税込1,408
1個
6日以内出荷
「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。持ち手を回転してライトも点灯。
材質ABS、ガラス、PP電源コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)本体質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D20×H115明るさ(Lm)最大約20
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器 マクロスカッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器マクロス(1件のレビュー)
2,271税込2,498
1個
3日以内出荷
2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
台座付き小型ホームミシン クラッフィー マクロス台座付き小型ホームミシン クラッフィーマクロス
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
厚さ(mm)【布】~2.5電源AC100-240V本体質量(g)約1260定格消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
超音波洗浄器 ユークリーン マクロス超音波洗浄器 ユークリーンマクロス
3,989税込4,388
1個
7日以内出荷
超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18コード長さ(m)1.5本体質量(g)約360対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70定格時間(分)15タンク容量(mL)360(MAXライン280)
オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ マクロスオールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディマクロス
3,696税込4,066
1個
当日出荷
一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属)付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
センサー付きヘッドライト マクロスセンサー付きヘッドライトマクロス
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!手元や足元も照らせる3段階の角度調整。ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。
電源USB充電式(5V 1A)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50保護等級IPX4使用時間(最大)約1時間バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約3.5内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh明るさ(Lm)(最大)約1000センサー感知範囲約35cm
フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメントマクロス
5,980税込6,578
1台
7日以内出荷
きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒
20モードバイブレーションマシン ライラ マクロス20モードバイブレーションマシン ライラマクロス
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水マクロス
6,898税込7,588
1台
当日出荷
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねもマクロス
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節5段階定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95質量(g)約655(本体のみ)材質ABS、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)定格時間(分)10温度ヒューズ125℃無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265
小型ミシン ソウィリー マクロス小型ミシン ソウィリーマクロス(1件のレビュー)
3,696税込4,066
1個
3日以内出荷
コンパクトなのに、機能充実
タイプ2WAY電源式
CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー マクロスCAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカーマクロス
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます新たに3色のカラーバリエーションで登場
仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本材質ステンレス ABS PP セラミック質量(g)約605電源充電式(USB 5V 1A)寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分充電時間約2.5~3時間充電耐熱温度(℃)110(ABS)個装質量(g):約720バッテリー容量(mAh)800 x2本稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
ポップアップトースター ポッピ マクロスポップアップトースター ポッピマクロス
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
サイズ6枚切/8枚切質量(g)850電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
ホットアイラッシュカーラー マクロスホットアイラッシュカーラーマクロス
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)
材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
防水2ヘッドボディシェーバー スビー マクロス防水2ヘッドボディシェーバー スビーマクロス
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
2つのヘッドで全身使えるボディシェーバー。コンパクトで持ち運びに便利。本体水洗い可能。乾電池式。
材質ABS、POM、ステンレス質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×165入数1台
マルチトリマー リオネ マクロスマルチトリマー リオネマクロス(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
スティック形状の充電式トリマー。3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。
材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス質量(g)約50電源充電式(USB、5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120充電時間(時間)約6充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh入数1台稼働時間(分)約40
全身用ヘアトリマーバリカン マクロス全身用ヘアトリマーバリカンマクロス
2,788税込3,067
1個
5日以内出荷
髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。
材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
Noelus ノエルズ スキンチェッカー マクロスNoelus ノエルズ スキンチェッカーマクロス
1,980税込2,178
1個
5日以内出荷
お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌にわかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。
材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
ビューティーフェイスケアクリーナー マクロスビューティーフェイスケアクリーナーマクロス
1,180税込1,298
1個
5日以内出荷
毎日ケアして輝く美肌に手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。
材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)回転数約320回/分 ※無負荷時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用 マクロスラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用マクロス
5,691税込6,260
1個
翌々日出荷
便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
ラシィル セラミックストレート&カールアイロン マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロンマクロス
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング質量(g)約245最高温度(℃)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20RoHS指令(10物質対応)対応
ラシィル ミニストレートアイロン マクロスラシィル ミニストレートアイロンマクロス
1,980税込2,178
1台
4日以内出荷
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯 マクロススタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯マクロス
1,796税込1,976
1個
3日以内出荷
小型で携帯にも便利 ブラシ型で使い易い
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25
ララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らし マクロスララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らしマクロス
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
炊飯器+スチーム機能 フッ素樹脂加工
電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)300アズワン品番65-1332-86