macros(マクロス)

macros(マクロス)のページです。macros(マクロス)は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在49件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を汚さないほうき・ちりとりセット macros(マクロス)手を汚さないほうき・ちりとりセットmacros(マクロス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。
材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
ウルトラズームライト macros(マクロス)ウルトラズームライトmacros(マクロス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)。USB充電式。
付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー macros(マクロス)ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィーmacros(マクロス)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。
厚さ(mm)【布】~2電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番定格時間1時間
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル macros(マクロス)20モードバイブレーションリフレッシュポータブルmacros(マクロス)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
台座付き小型ミシン ヌイミーライト macros(マクロス)台座付き小型ミシン ヌイミーライトmacros(マクロス)
4,988税込5,487
1台
7日以内出荷
初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス macros(マクロス)バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレスmacros(マクロス)(1件のレビュー)
3,704税込4,074
1個
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
12Lセンサーゴミ箱 ステルル macros(マクロス)12Lセンサーゴミ箱 ステルルmacros(マクロス)
2,988税込3,287
1個
5日以内出荷
開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)幅(cm)20機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30高さ(cm)30入数1台奥行き(cm)20
ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナー macros(マクロス)ポケクリーン 卓上クリーナー 小型クリーナーmacros(マクロス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応  乾電池式 アダプタ式 macros(マクロス)ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応 乾電池式 アダプタ式macros(マクロス)(1件のレビュー)
2,564税込2,820
1個
当日出荷
デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまでアズワン品番65-1332-25
赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム macros(マクロス)赤外線センサー式 センサーブザー&チャイムmacros(マクロス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。
質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
おやつ袋とじるくん macros(マクロス)おやつ袋とじるくんmacros(マクロス)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
2way コンパクトハンディクリーナー スラモ macros(マクロス)2way コンパクトハンディクリーナー スラモmacros(マクロス)
4,489税込4,938
1台
7日以内出荷
スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
LEDハンドミラー macros(マクロス)LEDハンドミラーmacros(マクロス)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。持ち手を回転してライトも点灯。
材質ABS、ガラス、PP電源コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)本体質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D20×H115明るさ(Lm)最大約20
ハンディサイクロンクリーナー トルモ macros(マクロス)ハンディサイクロンクリーナー トルモmacros(マクロス)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)シリーズトルモ電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
電動コーヒーミル ラミル macros(マクロス)電動コーヒーミル ラミルmacros(マクロス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
20モードバイブレーションマシン ライラ macros(マクロス)20モードバイブレーションマシン ライラmacros(マクロス)
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
センサー付きヘッドライト macros(マクロス)センサー付きヘッドライトmacros(マクロス)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!。手元や足元も照らせる3段階の角度調整。ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。
電源USB充電式(5V 1A)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50保護等級IPX4使用時間(最大)約1時間バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約3.5内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh明るさ(Lm)(最大)約1000センサー感知範囲約35cm
台座付き小型ホームミシン クラッフィー macros(マクロス)台座付き小型ホームミシン クラッフィーmacros(マクロス)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
厚さ(mm)【布】~2.5電源AC100-240V本体質量(g)約1260定格消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
まるで本物 センサーライトダミーカメラ macros(マクロス)まるで本物 センサーライトダミーカメラmacros(マクロス)
2,988税込3,287
1台
8日以内出荷
人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。
セット内容本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3形状ボックス電源【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh本体質量(g)約295保護等級IPX4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×115バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約8使用場所屋外明るさ(Lm)約150点灯時間【転倒保持】30秒(人感センサー時)センサー感知範囲【距離】3~5m【角度】120°点灯時間(時間)約2
ラシィル ミニストレートアイロン macros(マクロス)ラシィル ミニストレートアイロンmacros(マクロス)
1,980税込2,178
1台
4日以内出荷
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ macros(マクロス)オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディmacros(マクロス)
3,696税込4,066
1個
当日出荷
一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属)付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
みみのお掃除 macros(マクロス)みみのお掃除macros(マクロス)
799税込879
1個
6日以内出荷
吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。大人にもこどもにもお使いいただけます。
材質ABS、シリコン質量(g)180電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×130
コンパクトブロワー macros(マクロス)コンパクトブロワーmacros(マクロス)
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。
電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)満:約2~3内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh
Noelus ノエルズ スキンチェッカー macros(マクロス)Noelus ノエルズ スキンチェッカーmacros(マクロス)
1,980税込2,178
1個
5日以内出荷
お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。
材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 macros(マクロス)ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水macros(マクロス)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器 macros(マクロス)カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器macros(マクロス)(1件のレビュー)
2,271税込2,498
1個
3日以内出荷
2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス)コンパクト脱毛器 ケリッドmacros(マクロス)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。携帯しやすいコンパクトサイズ。ロックボタン付き。手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。
材質ABS、ステンレス、AS質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×120定格時間(分)10電池乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
防犯ブザー macros(マクロス)防犯ブザーmacros(マクロス)
799税込879
1個
6日以内出荷
ひもを引っ張って鳴らす防犯ブザーです。外出時の犯罪被害対策や災害時に居場所を知らせる助けになります。通勤通学時に。ひったくり、ストーカー対策に。災害時など居場所を知らせるために。
材質ABS、鉄めっき質量(g)25電源ボタン電池LR41ボタン電池4個使用(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×10連続動作時間10~15分(※電池の種類によって異なります。)音量(dB)120
ハンディアップローラー リナージュ macros(マクロス)ハンディアップローラー リナージュmacros(マクロス)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。
材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
防水電動角質リムーバー macros(マクロス)防水電動角質リムーバーmacros(マクロス)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×195充電時間(時間)3稼働時間(時間)2~4(無負荷時)
ハンディマッサージャー macros(マクロス)ハンディマッサージャーmacros(マクロス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!
材質ABS / PP / 銅質量(g)460電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135定格時間(分)15電池リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh充電時間(時間)2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。振動数(回/min-1)約2400(無負荷時最大)
ハンディアップローラー リナージュ macros(マクロス)ハンディアップローラー リナージュmacros(マクロス)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ダブル3Dローラーで気になる箇所を集中ケア!。片手で持てるのでスマホやテレビを見ながら簡単セルフケアできます!。顔、二の腕、お腹まわり、太ももやふくらはぎ等、全身の気になる部分にアプローチします。
材質ABS、鉄、PC質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー macros(マクロス)CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカーmacros(マクロス)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで。豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能。アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます。新たに3色のカラーバリエーションで登場
仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本材質ステンレス ABS PP セラミック質量(g)約605電源充電式(USB 5V 1A)寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分充電時間約2.5~3時間充電耐熱温度(℃)110(ABS)個装質量(g):約720バッテリー容量(mAh)800 x2本稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
ポップアップトースター ポッピ macros(マクロス)ポップアップトースター ポッピmacros(マクロス)
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
サイズ6枚切/8枚切質量(g)850電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント macros(マクロス)フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメントmacros(マクロス)
5,980税込6,578
1台
7日以内出荷
きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒
ホットアイラッシュカーラー macros(マクロス)ホットアイラッシュカーラーmacros(マクロス)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)
材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
防水2ヘッドボディシェーバー スビー macros(マクロス)防水2ヘッドボディシェーバー スビーmacros(マクロス)
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
2つのヘッドで全身使えるボディシェーバー。コンパクトで持ち運びに便利。本体水洗い可能。乾電池式。
材質ABS、POM、ステンレス質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×165入数1台
マルチトリマー リオネ macros(マクロス)マルチトリマー リオネmacros(マクロス)(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
スティック形状の充電式トリマー。3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)。コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。
材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス質量(g)約50電源充電式(USB、5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120充電時間(時間)約6充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh入数1台稼働時間(分)約40
全身用ヘアトリマーバリカン macros(マクロス)全身用ヘアトリマーバリカンmacros(マクロス)
2,788税込3,067
1個
5日以内出荷
髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。
材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
ビューティーフェイスケアクリーナー macros(マクロス)ビューティーフェイスケアクリーナーmacros(マクロス)
1,180税込1,298
1個
5日以内出荷
毎日ケアして輝く美肌に。手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。
材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)回転数約320回/分 ※無負荷時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135