9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源乾電池式 定格時間(分)5 仕様●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL) アズワン品番65-1333-18
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

ガラス製でオシャレにお料理/匂い移りの軽減 1台で4種の機能 氷も砕けるカッター付き
消費電力(W)300 容量(mL)1100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×18×25 質量(kg)約1.8 材質ABS、AS、ガラス、ステンレススチール、シリコン 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
4,398 税込4,838
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250 定格時間30秒
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷

使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
サイズ6枚切/8枚切 質量(g)850 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
3,704 税込4,074
3日以内出荷

1~2人暮らしにちょうどいい2.5合炊き。 7種のモードでおかずやデザートまで作れる 軽量小型のコンパクトサイズ 21種の専用レシピブック付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×19×21.5 質量(kg)約1.62 材質本体:PP、シリコン、内釜:アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)最大300 保温温度約70℃ 炊飯容量0.45L(2.5合)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード 材質PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源USB充電式 本体寸法(mm)Φ70×H205 本体質量(g)約580 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間約20~30分稼働 充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節5段階 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ) コード長さ(cm)約95 質量(g)約655(本体のみ) 材質ABS、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格時間(分)10 温度ヒューズ125℃ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで。豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能。アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます。新たに3色のカラーバリエーションで登場
仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本 材質ステンレス ABS PP セラミック 質量(g)約605 電源充電式(USB 5V 1A) 寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5 カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180 使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分 充電時間約2.5~3時間充電 耐熱温度(℃)110(ABS) 個装質量(g):約720 稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)