7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイルデザインSUBSONIC/RACE/35a
Subsonic/Race/35aは新世代PROFILE DESIGNエアロバーの中でも、最も低スタックで業界をリードするエアロダイナミクスを持つエアロバーの一つです。Subsonicブラケットは単なるエアロバーブラケットではありません。新世代PROFILE DESIGNブラケットで最も強力なフィット感とロースタックデザインを実現しました。これは今までのどのモデルよりも腕をしっかりとアームレストにフィットさせスピードとコントロール性を強固なものにします。そして35aエクステンションは最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)590 ブラケットSubsonic 仕様アームレスト:Race/5mmパッド、アームレスト幅:最小142mm~最大272mm、エクステンション長:350mm
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/35c カーボン
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)673 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱ
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラック クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

プロファイルデザインエアロ HC システム
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。 キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。 エアロダイナミクスに優れるストローマウント。 エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。 ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。 ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710 幅(mm)85-120(C-C) 構造BPAフリー 仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインAERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
サイズ(mm)420(C-C) ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ステム:Aeria Ultiamte Stem、ライザーを除く)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー マットブラック 質量(g)100 仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
4,998 税込5,498
欠品中