「ファイン クロス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアロバー上にマウントし、ベルクロストラップで固定するエアロドリンク用マウントブラケット
質量(g)75
取付幅(mm)70-140
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。
『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。
重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製で軽量で丈夫なボトルケージ。
パーツの組み換えにより左右どちらからもボトルにアクセスできるリバーシブルデザイン。
質量(g)52
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 高強度樹脂のインジェクテッド・ナイロングラスファイバー製
独自の形状により軽量ながらボトルをしっかりホールドします。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。
材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー
質量(g)145(ペア)
仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Aero Top Tube Kase(ATTK)ICは、空力性能と合理的なストレージソリューションを兼ね備えた設計がされています。独自に設計されたシェルは、トップチューブからケーブルを通すタイプのフレームでも、トップタブからまっすぐ通りきれいに収まるようにします。トップチューブにボルトオン、もしくは付属のFRAME PROTECTION STRIPを使用すると簡単に取り付けることができます。
材質インジェクティッドナイロン/グラスファイバー(本体)
容量(mL)250
寸法(mm)210×40
色ブラック
質量(g)145
仕様EVAフォーム(ベース)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー
互換性35a、45/25a、50a、35c+
仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
サイズ(mm)対応幅70-110
クランプ径(Φmm)22.2
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)37
仕様調整幅:70~120mm、26.0mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。
※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
色ブラック
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)50
仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
トップチューブに取り付けるストレージボックス。
長さの異なる滑り止め付きのストラップとトップチューブに直接ボルト留めすることが出来る滑り止めのゴムなどが付属。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)188×70×70
容量(mL)489
付属品ベルクロストラップ(348mm・248mm)、滑り止め×2種、ボルト×2本、ナット×2個
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
色マットブラック
質量(g)100
仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710
幅(mm)85-120(C-C)
構造BPAフリー
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
関連キーワード