13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プロファイルデザインVISE ボトルケージ
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 高強度樹脂のインジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 独自の形状により軽量ながらボトルをしっかりホールドします。
ブラック
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

プロファイルデザインAXIS サイド ボトルケージ
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製で軽量で丈夫なボトルケージ。 パーツの組み換えにより左右どちらからもボトルにアクセスできるリバーシブルデザイン。
質量(g)52
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

プロファイルデザインAXIS GRIP ボトルケージ
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。 ※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
ブラック 構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー 質量(g)50 仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

プロファイルデザインAXIS Ultimate Carbon ボトルケージ
非常に軽量で優れたボトル保持力と空力設計を備えたカーボンボトルケージ。私たちの目標は、ケージを目立たなく機能的なものにすることです。一度取り付けたら、ケージのことを考える必要はありません。旧バージョンのアクシスカーボンケージを軽量化するために、2ピースから1ピースに変更。アームのデザインにも気を配ることで、わずか20gという重量を実現しました。
質量(g)20
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

エアロバー上にマウントし、ベルクロストラップで固定するエアロドリンク用マウントブラケット
質量(g)75 取付幅(mm)70-140
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

プロファイルデザインRM-P2 SYSTEM ブラック
RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。 ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。
ブラケット6061-T6アルミ 適合レール7mm径
1個
9,998 税込10,998
欠品中

プロファイルデザインB-TAB ブラック
B-TABはハンドルにクランプできるボトルケージ。 ロープロファイル形状なのでエアロバーを握ったポジションでもライディングを邪魔しません。 横置きだけでなく縦置きにも対応。ボトルを取り出しやすいハンドル正面に設置できます。
ブラケット鍛造アルミ クランプ径(Φmm)31.8径 質量(g)50(ボトルケージ含む) 仕様10mm幅
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

プロファイルデザインエアロ E-Pack(2016/17)
バイクパートでのタイム短縮とスピードにこだわるトライアスリートのための、エアロダイナミクスを追求したトップチューブに装着する小物収納バッグ。
寸法(mm)240x50x70(スタンダード)、150x50x70mm(コンパクト) 質量(g)50(スタンダード)40(コンパクト)
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインRM-L SYSTEM ブラック
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。 ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ 質量(g)228
1個
8,998 税込9,898
欠品中

プロファイルデザインVertex 80 サドル TITAN
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインVertex 80 サドル Cr-Mo
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー マットブラック 質量(g)100 仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
4,998 税込5,498
欠品中