12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹村製作所不凍水栓柱 D-A
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 使用流体水道水(30℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)13
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 材質SUS304 質量(kg)0.2 サイズ□60
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

竹村製作所ポリ給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹村製作所下部給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート 材質再生PP
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。 セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート 材質再生PP 質量(kg)0.8 容量(L)排水:9.1
1セット
3,598 税込3,958
10日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。 質量(kg)0.7 適合サイズ(Φmm)34 主要材質SUS304
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 質量(kg)0.08 適合サイズ(Φmm)34 主要材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 質量(kg)0.08 適合サイズ(Φmm)34 主要材質SUS304
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷